Nyomatékkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4A865341
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
Facom nyomatékkulcs 5nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4A865341
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
290
Teljes hossz (mm)
185
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
['1', '5']
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
290
Teljes hossz (mm)
185
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
['1', '5']
Lépésméret beállítása (Nm)
0.05
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.05
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
2
Skálával
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82042000
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4A865341
EAN
3148510529516
UBB
500637457028
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
R.301A