text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 5nm


Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Cikkszám 3C039622
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 290
Teljes hossz (mm) 185
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 290
Teljes hossz (mm) 185
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['1', '5']
Lépésméret beállítása (Nm) 0.05
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.05
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Nem
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Cikkszámok

Cikkszám 3C039622
EAN 3148510531205
UBB 500637457283
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz R.304DA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.