text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 50nm


Cikkszám 2W363593
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 780
Teljes hossz (mm) 337
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['10', '50']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 780
Teljes hossz (mm) 337
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['10', '50']
Lépésméret beállítása (Nm) 0.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 2W363593
EAN 3148516934093
UBB 500637450668
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz J.208-50D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.