text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 36nm


Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cikkszám 5F029006
Hosszúság (mm) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 36 - 36
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 36 - 36
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó modell Nem
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cikkszámok

Cikkszám 5F029006
EAN 3148515121555
UBB 500637456038
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz R.203A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.