text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 36nm


Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cikkszám 1N683508
Hosszúság (mm) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 36 - 36
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 36 - 36
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó modell Nem
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cikkszámok

Cikkszám 1N683508
EAN 3148515121579
UBB 500637456293
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz R.203DA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.