text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 340nm


Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszám 1V119032
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1400
Teljes hossz (mm) 618
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1400
Teljes hossz (mm) 618
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['60', '340']
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Nem
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszámok

Cikkszám 1V119032
EAN 3148516935489
UBB 500637462622
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz S.248-340D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.