text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 30nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Cikkszám 2B475757
Elektronikus Igen
Tömeg 1500
Teljes hossz (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Igen
Tömeg 1500
Teljes hossz (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['15', '30']
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Cikkszámok

Cikkszám 2B475757
EAN 3148518450119
UBB 500637448464
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz E.316-30D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.