text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 30nm


Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Cikkszám 1T397038
Szigetelt Igen
Elektronikus Igen
Tömeg 1600
Teljes hossz (mm) 390
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Elektronikus Igen
Tömeg 1600
Teljes hossz (mm) 390
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['15', '30']
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Cikkszámok

Cikkszám 1T397038
EAN 3148518349536
UBB 500637447623
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz E.306A30R
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.