text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 200nm


Cikkszám 9P877473
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1300
Teljes hossz (mm) 515
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['40', '200']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1300
Teljes hossz (mm) 515
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['40', '200']
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9P877473
EAN 3148516936448
UBB 500637463208
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz S.306-200D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.