text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 200nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Cikkszám 7S276686
Elektronikus Igen
Tömeg 2400
Teljes hossz (mm) 474
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Igen
Tömeg 2400
Teljes hossz (mm) 474
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['10', '200']
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Nem
Márka Facom

Leírás

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Cikkszámok

Cikkszám 7S276686
EAN 3148518450386
UBB 500637448209
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz E.316-200D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.