text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 200nm


Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Cikkszám 5Y107652
Szigetelt Igen
Elektronikus Igen
Tömeg 2700
Teljes hossz (mm) 530
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Elektronikus Igen
Tömeg 2700
Teljes hossz (mm) 530
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['10', '200']
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Nem
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Cikkszámok

Cikkszám 5Y107652
EAN 3148518349888
UBB 500637447474
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz E.306A200S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.