text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 200nm


Cikkszám 0P151379
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1100
Teljes hossz (mm) 466
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['40', '200']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1100
Teljes hossz (mm) 466
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['40', '200']
Lépésméret beállítása (Nm) 2
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0P151379
EAN 3148516934413
UBB 500637460642
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz S.208-200D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.