text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszám 8L619980
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1300
Teljes hossz (mm) 510
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1300
Teljes hossz (mm) 510
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) ['40', '200']
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Nem
Márka Facom

Leírás

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszámok

Cikkszám 8L619980
EAN 3148517325944
UBB 500637463463
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz S.306-200R
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.