text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszám 1P678236
Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) 70 - 350
Pontossági skálaosztás (Nm) 2
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) 70 - 350
Pontossági skálaosztás (Nm) 2
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Torque Wrench

Leírás

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszámok

Cikkszám 1P678236
EAN 3148517325869
UBB 500637464297
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz S.306-350R
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.