text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 20 x 7


Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszám 1G007309
Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Torque Wrench

Leírás

Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches -- 200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszámok

Cikkszám 1G007309
EAN 3148517326071
UBB 500637463042
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz S.306-100R
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.