text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 1500nm


Cikkszám 0K023654
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4700
Teljes hossz (mm) 595
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['300', '1500']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4700
Teljes hossz (mm) 595
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['300', '1500']
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Pontossági skálaosztás (Nm) 50
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0K023654
EAN 3148510309323
UBB 500637453894
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz K.202DB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.