text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 1500nm 3/4


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Cikkszám 0V031521
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 8000
Teljes hossz (mm) 1019
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 8000
Teljes hossz (mm) 1019
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['300', '1500']
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 0V031521
EAN 3148515067143
UBB 500637454058
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz K.203B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.