text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 135nm


Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Cikkszám 9J691218
Szigetelt Igen
Elektronikus Igen
Tömeg 1500
Teljes hossz (mm) 375
Csatlakozási méret 9x12 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Elektronikus Igen
Tömeg 1500
Teljes hossz (mm) 375
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['67', '135']
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Nem
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Cikkszámok

Cikkszám 9J691218
EAN 3148518346030
UBB 500637446229
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz E.306-135D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.