text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 135nm


Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Cikkszám 1T162354
Elektronikus Igen
Tömeg 1700
Teljes hossz (mm) 415
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Igen
Tömeg 1700
Teljes hossz (mm) 415
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['67', '135']
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Skálával Nem
Márka Facom
Type Torque Wrench with LED Display

Leírás

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Cikkszámok

Cikkszám 1T162354
EAN 3148518534765
UBB 500637449033
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz E.316A135S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.