text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Facom nyomatékkulcs 100nm


Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cikkszám 2U969816
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 800
Teljes hossz (mm) 440
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 800
Teljes hossz (mm) 440
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['2', '10']
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Lépésméret beállítása (Nm) 0.5
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Leírás

Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cikkszámok

Cikkszám 2U969816
EAN 3148515035586
UBB 500637450254
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz J.203DA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.