text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 100nm


Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszám 1F646247
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 880
Teljes hossz (mm) 399
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 880
Teljes hossz (mm) 399
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['20', '100']
Csatlakozási méret (mm) 9
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Nem
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszámok

Cikkszám 1F646247
EAN 3148516935052
UBB 500637462218
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz S.248-100D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.