text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 100nm 3/8


Accuracy: ± 6% value displayed. 1/4" square wrench: see product ref R.203A. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cikkszám 1Y700449
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1000
Teljes hossz (mm) 460
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1000
Teljes hossz (mm) 460
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['2', '10']
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Lépésméret beállítása (Nm) 0.5
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Nem
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 6% value displayed. 1/4" square wrench: see product ref R.203A. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y700449
EAN 3148515035258
UBB 500637449868
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz J.202A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.