text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nyitott végű csigáskulcsok 17


Cikkszám 7G350175
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
A fej magassága kicsi (mm) 19
A fej magassága nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 40.5
Nagy fejszélesség (mm) 40.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7G350175
EAN 3148518641838
UBB 500638276252
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 49.17SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.