text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Nyitott racsnis csillagkulcs
2S779433
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
Facom Nyitott racsnis csillagkulcs 65
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Teljes leírás
Cikkszám
2S779433
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
335
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
65
Kis kulcsméret (mm)
65
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
335
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
65
Kis kulcsméret (mm)
65
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
A fej magassága kicsi (mm)
65
A fej magassága nagy (mm)
65
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
141
Nagy fejszélesség (mm)
141
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Cikkszámok
Cikkszám
2S779433
EAN
3148518645034
UBB
500638279066
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
49.65SR