Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Nyitott racsnis csillagkulcs
6B888267
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
Facom Nyitott racsnis csillagkulcs 60
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Teljes leírás
Cikkszám
6B888267
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
315
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
60
Kis kulcsméret (mm)
60
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
315
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
60
Kis kulcsméret (mm)
60
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
A fej magassága kicsi (mm)
60
A fej magassága nagy (mm)
60
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
128
Nagy fejszélesség (mm)
128
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Cikkszámok
Cikkszám
6B888267
EAN
3148518644587
UBB
500638278803
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
49.60SR