text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Facom Nyitott racsnis csillagkulcs 55


Cikkszám 5Z923725
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 55
Kis kulcsméret (mm) 55
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 55
Kis kulcsméret (mm) 55
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
A fej magassága kicsi (mm) 55
A fej magassága nagy (mm) 55
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 117
Nagy fejszélesség (mm) 117
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5Z923725
EAN 3148518644075
UBB 500638278647
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 49.55SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.