text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Nyitott racsnis csillagkulcs
3L360692
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
Facom Nyitott racsnis csillagkulcs 50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3L360692
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
275
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
50
Kis kulcsméret (mm)
50
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
275
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
50
Kis kulcsméret (mm)
50
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
A fej magassága kicsi (mm)
50
A fej magassága nagy (mm)
50
Kis kulcsméret (inch)
2 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
2 inch
Fej szélessége kicsi (mm)
108
Nagy fejszélesség (mm)
108
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3L360692
EAN
3148518643276
UBB
500638278233
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
49.50SR