text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nyitott racsnis csillagkulcs 46


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 2G018593
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 46
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 46
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
A fej magassága kicsi (mm) 46
A fej magassága nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 98
Nagy fejszélesség (mm) 98
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Open End Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 2G018593
EAN 3148518642989
UBB 500638278076
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 49.46SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.