Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Nyitott racsnis csillagkulcs
6X404109
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
Facom Nyitott racsnis csillagkulcs 32
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6X404109
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
32
Kis kulcsméret (mm)
32
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
32
Kis kulcsméret (mm)
32
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
A fej magassága kicsi (mm)
32
A fej magassága nagy (mm)
32
Kis kulcsméret (inch)
1 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
66
Nagy fejszélesség (mm)
66
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6X404109
EAN
3148518642552
UBB
500638277409
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
49.32SR