text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches à frapper 30


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Numéro d'article 4I326512
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 190
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 190
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Oui
Hauteur de tête, petit format (mm) 30
Hauteur de tête, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1 3/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 3/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 64
Largeur de tête, grand format (mm) 64
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Type Open End Wrench

La description

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I326512
EAN 3148518642477
UBB 500638277243
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 49.30SR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.