Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Nyitott racsnis csillagkulcs
9V264467
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
Facom Nyitott racsnis csillagkulcs 24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Teljes leírás
Cikkszám
9V264467
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (mm)
24
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
A fej magassága kicsi (mm)
24
A fej magassága nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (inch)
15/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm)
50
Nagy fejszélesség (mm)
50
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Cikkszámok
Cikkszám
9V264467
EAN
3148518642217
UBB
500638276823
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
49.24SR