text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Facom Nyitott racsnis csillagkulcs 19


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 1E393176
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
A fej magassága kicsi (mm) 19
A fej magassága nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (inch) 3/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 40.5
Nagy fejszélesség (mm) 40.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Type Open End Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 1E393176
EAN 3148518641913
UBB 500638276419
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 49.19SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.