text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech robusztus vágógép 0,3-1,2 mm-es huzal 10,5 x 11,5 x 7 mm állkapocs 110 mm


Cikkszám 0U597764
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 10.5
Csíkozási funkcióval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 10.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7
VDE által tesztelt Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0U597764
EAN 3148511751657
UBB 500639208429
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 405.10RMT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.