text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Menetmetsző 3X50


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszám 9J519229
Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 25.4
Magasság 8
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 25.4
Magasság 8
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 3
osztás menete (mm) 0.5
Vágóanyag Króm-vanádium acél
Oldalszög (°) 90
Vágási irány Jobb
Márka Facom
Type Round Split Die

Leírás

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszámok

Cikkszám 9J519229
EAN 3148511500002
UBB 500637614289
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 221.3X50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.