text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Menetfúró és metsző készlet N/A 221.227J1


Each selection includes sets of two taps per dimension: taper and bottoming. Selections Ref 227.SJ1 and 227.SJ2 include cobalt taps (Ref 227.S). Tray PL.47 and box BT.109G: for selection Ref 224.227J1 and 221.227SJ1. Tray PL.46 and box BT.105: for selection Ref 224.227J2 and 221.227SJ2.

Cikkszám 2C361858
Csomagolás Fém doboz
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 31
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
A menetfúrók száma 18
A vágólapok száma 4
Márka Facom
Árucikk kód 82074030
Type Tap & Die Set

Leírás

Each selection includes sets of two taps per dimension: taper and bottoming. Selections Ref 227.SJ1 and 227.SJ2 include cobalt taps (Ref 227.S). Tray PL.47 and box BT.109G: for selection Ref 224.227J1 and 221.227SJ1. Tray PL.46 and box BT.105: for selection Ref 224.227J2 and 221.227SJ2.

Cikkszámok

Cikkszám 2C361858
EAN 3148515377006
UBB 500637619809
UNSPSC 27112824
Gyártó cikksz 221.227J1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.