text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító M.215A


Safety plunger lock. Finish: satin chrome.

Cikkszám 0D589613
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 415
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 415
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Facom
Type Drive Extension

Leírás

Safety plunger lock. Finish: satin chrome.

Cikkszámok

Cikkszám 0D589613
EAN 3148516544513
UBB 500637382028
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz M.215A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.