text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 52,5mm


Cikkszám 7N060298
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 52.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 52.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Drive Extension

Cikkszámok

Cikkszám 7N060298
EAN 3148510577500
UBB 500637389213
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S.206
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.