text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 500mm


Article number 0M713879
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Drive Locking Extension

Article numbers

Article number 0M713879
EAN 3148510579719
UBB 500637392423
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  S.217RC
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.