text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 455mm


Safety: locking mechanism, no risk of losing sockets. Limits FODs. Handy: easier handling with the knurls. Chrome finish.

Numéro d'article 2F317691
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 455
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Emballé par 1

Spécifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 455
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Knurled Lock Extension

La description

Safety: locking mechanism, no risk of losing sockets. Limits FODs. Handy: easier handling with the knurls. Chrome finish.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F317691
EAN 3662424035616
UBB 500637338491
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant J.455RCK
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.