text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 3/8 500mm


Total safety as lock system prevents socket loss. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Cikkszám 8N393702
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Type Drive Locking Extension

Leírás

Total safety as lock system prevents socket loss. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Cikkszámok

Cikkszám 8N393702
EAN 3148510289502
UBB 500637377820
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz J.217RC
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.