text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 3/8 125mm


Finish: bright chrome.

Cikkszám 5D880851
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.525
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Type Drive Extension

Leírás

Finish: bright chrome.

Cikkszámok

Cikkszám 5D880851
EAN 3148510289007
UBB 500637376004
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz J.210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.