Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
9W016923
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
Facom Locking hosszabbító 265mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9W016923
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
265
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
265
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Márka
Facom
Type
1000V Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9W016923
EAN
3148510579573
UBB
500637391433
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
S.215AVSE