text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Facom Locking hosszabbító 250mm


Safety: locking mechanism, no risk of losing sockets. Limits FODs. Handy: easier handling with the knurls. Chrome finish.

Cikkszám 9U679968
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom

Leírás

Safety: locking mechanism, no risk of losing sockets. Limits FODs. Handy: easier handling with the knurls. Chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 9U679968
EAN 3662424035494
UBB 500637388223
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.250RCK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.