text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 250mm


Cikkszám 7K245971
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Type Drive Extension

Cikkszámok

Cikkszám 7K245971
EAN 3148510526850
UBB 500637385823
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.217
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.