text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 250mm


Total safety as lock system prevents socket loss. Safety and instant release, by retracting knurled ring, for total user confidence. Positive locking for use with sockets with internal ball notch. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Cikkszám 4O179440
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Type Drive Locking Extension

Leírás

Total safety as lock system prevents socket loss. Safety and instant release, by retracting knurled ring, for total user confidence. Positive locking for use with sockets with internal ball notch. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.

Cikkszámok

Cikkszám 4O179440
EAN 3148510579542
UBB 500637391680
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S.215RC
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.