text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 250mm


Locking mechanism. Finish: bright chrome.

Cikkszám 0B927491
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Type Drive Locking Extension

Leírás

Locking mechanism. Finish: bright chrome.

Cikkszámok

Cikkszám 0B927491
EAN 3148510526904
UBB 500637386086
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.217RC
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.