text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 200SR


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 0S521469
Felületvédelem Lebarnult
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Lebarnult
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Facom
Type Extension

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 0S521469
EAN 3148518693981
UBB 500637391011
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S.212SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.