text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 150mm


Cikkszám 4P589756
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Drive Extension

Cikkszámok

Cikkszám 4P589756
EAN 3148510526508
UBB 500637385096
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.215
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.