Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
1D370683
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
Facom Locking hosszabbító 150mm
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Locking mechanism. Finish: bright chrome.
Teljes leírás
Cikkszám
1D370683
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
Márka
Facom
Árucikk kód
82042000
Type
Drive Locking Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Locking mechanism. Finish: bright chrome.
Cikkszámok
Cikkszám
1D370683
EAN
3148510526560
UBB
500637385252
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
R.215RC