text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lapos csillagkulcsok E6XE8


Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 9Z794971
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 113
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 113
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 9.1
Nagy fejszélesség (mm) 11.1
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem

Leírás

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 9Z794971
EAN 3148511139653
UBB 500638517655
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59TX.6X8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.